529655-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/2-ARM

Microfiltro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LFM-1/2-ARM
Rubix:160000000596865
Produttore:529655
EAN:4052568164126
529655-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/2-ARM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529655-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/2-ARM


Micro-filtro MS6-LFM-1/2-ARM Filtro da 0,01 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Serie=MS, Taglia=6, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x104x80 mm
Peso722 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
€ 79,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione