00073031-ARTICOLO AMG850-F20D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG850-F20D
Rubix:999221025036148
Produttore:AMG850-F20D
EAN:3618035576796
00073031-ARTICOLO AMG850-F20D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00073031-ARTICOLO AMG850-F20D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x426x220 mm
Peso10500 g
Diametro di filettatura (pollici)g2 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiaseparatore d’acqua (serie amg)
Materialecuve metallica con indicatore di livello
Portata volumetrica12000 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionerc 2
Paese d'origineJP
€ 1321,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1612,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione