Riferimenti
Pneumax:FIL 1/4 5 TAZZA PROT. SCARICO AUTO
Rubix:999180300019350


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FIL 1/4 5 TAZZA PROT. SCARICO AUTO 17101BAPS
FILTRO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Grado di Filtrazione:5 µ Scarico Automatico:Sì Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filtro a doppia azione filtrante (tazza protetta, scarico automatico) |
| Materiale | tecnopolimero |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Connessione | g1/4' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore