01055237-FILTRO ZFC75-X04

Filtri per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZFC75-X04
Rubix:999190700020515
Produttore:ZFC75-X04
EAN:3618036490770
01055237-FILTRO ZFC75-X04

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)5/16 ''
Finezza di filtro10 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01055237-FILTRO ZFC75-X04


Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
01055237-FILTRO ZFC75-X04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)5/16 ''
Finezza di filtro10 µm
Tipologialeitungsfilter für druckluft- oder vakuumanwendungen
Portata volumetrica70 l/min
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionesteckverbindung (5/16')
Paese d'origineJP
16,27 IVA esclusa
/ Unità
19,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione