00508074-ARTICOLO AMF250C-F02

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMF250C-F02
Rubix:999221025043786
Produttore:AMF250C-F02
EAN:3618035578288
00508074-ARTICOLO AMF250C-F02

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00508074-ARTICOLO AMF250C-F02


Odour Removal Filter
Nominal filtration rating 0.01 µm
Deodorises oil odour
Rated flow from 200 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro al carbone attivo, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)81x103x76 mm
Peso550 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/4 bspp ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiafiltro anti-odore
Materialecarbone attivo (elemento filtrante); alluminio pressofuso (corpo/alloggiamento); vetro temperato (spia); trattamento cromato; rivestimento interno in epossidico
Portata volumetrica500 l/min
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Pressione massima di esercizio15 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneg(pf) (bspp, parallel)
Paese d'origineJP
84,02 IVA esclusa
/ Unità
102,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione