Riferimenti
Pneumax:17208B.E
Rubix:999180300019812
Produttore:17208B.E


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO DEPURATORE 3/8 17208BE
FILTRO DEPURATORE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | filtro depuratore (filtro coalescente) |
| Materiale | alluminio |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g 3/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione