01211627-FILTRO AF60-F10D-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AF60-F10D-A
Rubix:999180300036330
Produttore:AF60-F10D-A
EAN:3618035595223
01211627-FILTRO AF60-F10D-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01211627-FILTRO AF60-F10D-A


Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 &#181m
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1069 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafiltr powietrza
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
116,59 IVA esclusa
/ Unità
142,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione