00205448-ARTICOLO AMG650-F10D

Filtri per trattamento aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG650-F10D
Rubix:999221025040638
Produttore:AMG650-F10D
EAN:3618035576901
00205448-ARTICOLO AMG650-F10D

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1 (bspp) ''
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00205448-ARTICOLO AMG650-F10D


Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x325x160 mm
Peso4200 g
Diametro di filettatura (pollici)g1 (bspp) ''
Finezza di filtro3 µm
Tipologiawater separator (amg series) with automatic drain (n.o.)
Portata volumetrica6000 l/min
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 529,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 645,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione