530502-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/2-ARV

Microfiltro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LFM-1/2-ARV
Rubix:160000000596983
Produttore:530502
EAN:4052568164966
530502-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/2-ARV
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 530502-MICRO-FILTRO MS6-LFM-1/2-ARV


Micro-filtro MS6-LFM-1/2-ARV Filtro da 0,01 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Serie=MS, Taglia=6, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso732 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
103,88 IVA esclusa
/ Unità
126,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione