529679-FILTRO A CARBONE ATTIVO MS6-LFX-1/2-R

Active Carbon Filter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LFX-1/2-R
Rubix:160000000596877
Produttore:529679
EAN:4052568006785
529679-FILTRO A CARBONE ATTIVO MS6-LFX-1/2-R
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 529679-FILTRO A CARBONE ATTIVO MS6-LFX-1/2-R


Filtro a carbone attivo MS6-LFX-1/2-R Tazza e protezione in plastica, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=Filtro a carbone attivo, Protezione tazza=Tazza protettiva in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x100x80 mm
Peso738 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Tipologiaactivated carbon filter
Portata volumetrica900 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
79,25 IVA esclusa
/ Unità
96,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione