Riferimenti
Festo:LFMA-D-MIDI
Rubix:160000000589510
Produttore:192564
EAN:4052568152321

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 192564-MICRO-FILTRO LFMA-D-MIDI
Micro filtro LFMA-D-MIDI Senza piastre di connessione filettate con perno filettato FRB. Cartuccia per filtro da 0,01 µm, con coppa di protezione in metallo. Serie=D, Dimensione=Media, Struttura=filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=selettore manuale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x55x90 mm |
|---|---|
| Peso | 675,7 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | manual swivel |
| Materiale | corpo: zinco pressofuso; bicchiere: policarbonato (pc) |
| Portata volumetrica | 1120 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione