Riferimenti
Pneumax:17401BBS
Rubix:999180300020099


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17401BBS
FILTRO Serie:1700 Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro (serie 1700) |
| Materiale | alluminio (corpo) / hdpe (elemento filtrante) |
| Portata volumetrica | 10000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g 1' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore