00983879-ARTICOLO AF30-F02C-A

Filtro dell'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF30-F02C-A
Rubix:999221025048180
Produttore:AF30-F02C-A
00983879-ARTICOLO AF30-F02C-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983879-ARTICOLO AF30-F02C-A


Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 &#181m
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
New Style modular air filter
  • Prevents contamination
  • Lighter weight than old style modular AF
  • Thickness reduction of resin case provides increased capacity
    •(approx. 1.3 times more).
  • Improved water separation efficiency extends the service life of
    •filter elements
  • Rc, NPT or G(PF) type threads

    Made to Order 1: None
    Size: 30
    Thread: F (G)
    Port Size: 02 (1/4)
    Accessory: C [Float Type Auto Drain (N.C.)]
    Bowl: Polycarbonate Bowl
    Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction: None
    Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
    Made to Order 2: None
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
    Finezza di filtro5 µm
    Materialealluminio pressofuso
    Temperatura minima-5 °C
    Temperatura massima60 °C
    58,67 IVA esclusa
    / Unità
    71,58 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione