Riferimenti
SMC:AF50-F06-A
Rubix:999221025051047
Produttore:AF50-F06-A
EAN:3618035595889

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01211623-ART. AF50-F06-A
Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 920 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/4 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filtr powietrza |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione