00000750-ARTICOLO AF811-14

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF811-14
Rubix:999221025029712
Produttore:AF811-14
EAN:3618035594967
00000750-ARTICOLO AF811-14

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)rc 1 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000750-ARTICOLO AF811-14


Large flow air filter
Filtration rating 5, 2, 10, 20, 40, 70 and 100 µm
Maximum flow rate up to 16000 l/min (ANR, 0.7MPa)
Connection size 1 1/4, 1 1/2 and 2
Float type auto drain option.
AF*00/11, filtro dell'aria a portata elevata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x448x150 mm
Peso3870 g
Diametro di filettatura (pollici)rc 1 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologialarge flow air filter (af800/900) with automatic condensate drain (float type, n.o.)
Portata volumetrica12000 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Connessionerc 1 1/2
Paese d'origineJP
Codice doganale84213925
332,14 IVA esclusa
/ Unità
405,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione