Riferimenti
Pneumax:T172.BEBC
Rubix:999180300031579


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : T172BEBC
FILTRO REGOLATORE Serie:AIRPLUS Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro regolatore |
| Materiale | tecnopolímero |
| Portata volumetrica | 2500 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g3/8' - talla 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione