00983886-ARTICOLO AF40-F03D-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF40-F03D-A
Rubix:999221025048185
Produttore:AF40-F03D-A
00983886-ARTICOLO AF40-F03D-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983886-ARTICOLO AF40-F03D-A


Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 &#181m
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x205x70 mm
Peso476 g
Diametro di filettatura (pollici)3/8 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafiltro aria
Materialepolicarbonato
Portata volumetrica1500 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Temperatura massima60 °C
Connessioneg 3/8
Paese d'origineJP
€ 72,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione