Riferimenti
SMC:AF30-F03BD-R-A
Rubix:999220701000786
Produttore:AF30-F03BD-R-A
Dettagli del prodotto : 01034195-FILTRO AF30-F03BD-R-A
Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
