532839-MICRO-FILTRO LFMA-D-MAXI-DA

Microfiltro LFMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFMA-D-MAXI-DA
Rubix:160000000597238
Produttore:532839
EAN:4052568165789
532839-MICRO-FILTRO LFMA-D-MAXI-DA
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 532839-MICRO-FILTRO LFMA-D-MAXI-DA


Micro-filtro LFMA-D-MAXI-DA Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Cartuccia filtro 0,01 µm, con protezione in metallo, scarico condensa manuale con indicatore di pressione differenziale. Serie=D, Taglia=Maxi, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo
Micro filter LFMA-D-MAXI-DA 532839

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1222,5 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiamanual (condensate drain by rotation)
Materialealloggiamento: zinco pressofuso; vaso: pc (policarbonato); elemento filtrante: fibra di borosilicato
Portata volumetrica2200 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
383,20 IVA esclusa
/ Unità
467,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione