Riferimenti
Festo:LFMA-D-MINI-DA-A
Rubix:160000000597239
Produttore:532840
EAN:4052568165796

Documenti
Dettagli del prodotto : 532840-MICRO-FILTRO LFMA-D-MINI-DA-A
Micro-filtro LFMA-D-MINI-DA-A Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Cartuccia filtro 0,01 µm, con protezione in metallo, scarico condensa automatico con indicatore di pressione differenziale. Serie=D, Taglia=Mini, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | micro filter lfma-d-mini-da-a 532840 |
| Portata volumetrica | 450 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | sub-base |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione