532776-FILTRO A CARBONE ATTIVO LFX-D-MINI

Active Carbon Filter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFX-D-MINI
Rubix:160000000597183
Produttore:532776
EAN:4052568086206
532776-FILTRO A CARBONE ATTIVO LFX-D-MINI
Documenti

Dettagli del prodotto : 532776-FILTRO A CARBONE ATTIVO LFX-D-MINI


Filtro a carbone attivo LFX-D-MINI Filtro ad alte prestazioni per aria compressa tecnicamente priva di lubrificazione e odore, di qualit  alimentare. Taglia=Mini, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Costruzione=(* Filtro a carbone attivo, * Filtro in fibra), Protezione tazza=Protezione metallica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso336,5 g
Tipologiaactive carbon filter lfx-d-mini 532776
Portata volumetrica360 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionewithout sub-base
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
125,55 IVA esclusa
/ Unità
153,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione