00983876-ARTICOLO AF20-F02-C-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF20-F02-C-A
Rubix:999221025048177
Produttore:AF20-F02-C-A
00983876-ARTICOLO AF20-F02-C-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983876-ARTICOLO AF20-F02-C-A


Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 &#181m
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x97x40 mm
Peso223 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafiltr powietrza
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
25,67 IVA esclusa
/ Unità
31,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione