Riferimenti
Festo:MS4-LF-1/4-CRV
Rubix:160000000596794
Produttore:529397
EAN:4052568084967

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 529397-FILTRO MS4-LF-1/4-CRV
Filtro MS4-LF-1/4-CRV Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 325,19 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Portata volumetrica | 1300 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione