Riferimenti
Festo:LF-D-5M-MINI
Rubix:160000000589503
Produttore:192557
EAN:4052568014940

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 - g3/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 192557-FILTRO LF-D-5M-MINI
Filtro LF-D-5M-MINI Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Capacit filtrante 5 µm, con protezione e scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x50x70 mm |
|---|---|
| Peso | 312,76 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 - g3/8 '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | manual (condensate drain by manual rotation) |
| Materiale | corpo: zinco pressofuso; vaso: pc (policarbonato); elemento filtrante: pe (polietilene) |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione