Riferimenti
Pneumax:17408BES
Rubix:999180300020131


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,1 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FIL. DEPURATORE G 1 S.AUTOMATICO 17408BES
FILTRO DEPURATORE Serie:1700 Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,1 µm |
| Tipologia | filtro depuratore (feinfilter) |
| Materiale | alluminio (corpo); lega di metallo leggero (contenitore) |
| Portata volumetrica | 2400 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g 1' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 189,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 231,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione