Riferimenti
SMC:AFM30-F02-A
Rubix:170000000560170
Produttore:AFM30-F02-A
EAN:3618035589963

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01018066-MIST SEPARATOR AFM30-F02-A
Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFM20-40-A, nuovo modello modulare, Microfiltro disoleatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 57x129x53 mm |
|---|---|
| Peso | 226 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
| Portata volumetrica | 450 l/min |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione