Riferimenti
Festo:LFMA-D-MIDI-A
Rubix:160000000589513
Produttore:192567
EAN:4052568014971

Documenti
Dettagli del prodotto : 192567-MICRO-FILTRO LFMA-D-MIDI-A
Micro-filtro LFMA-D-MIDI-A Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Cartuccia filtro 0,01 µm, con protezione in metallo. Serie=D, Taglia=Midi, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 220x60x90 mm |
|---|---|
| Peso | 695 g |
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
| Tipologia | micro filter lfma-d-midi-a 192567 |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | sub-base |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione