529618-FILTRO MS6-LF-1/2-ERV-Z

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LF-1/2-ERV-Z
Rubix:160000000596855
Produttore:529618
EAN:4052568164072
529618-FILTRO MS6-LF-1/2-ERV-Z
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 529618-FILTRO MS6-LF-1/2-ERV-Z


Filtro MS6-LF-1/2-ERV-Z Filtro da 40 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso678 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro40 µm
Portata volumetrica4100 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,99 IVA esclusa
/ Unità
92,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione