Riferimenti
Pneumax:1700.1B.BP.S
Rubix:999180300019113


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FIL 1/420 TAZZA PROTETTA C.METAL.S 17001BBPS
FILTRO Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì Tazza Protetta:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro con tazza protetta e scarico automatico |
| Materiale | aleazione di zinco |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g1/4' - taglia 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore