192561-FILTRO LF-D-5M-MIDI-A

Filtro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LF-D-5M-MIDI-A
Rubix:160000000589507
Produttore:192561
EAN:4052568152307
192561-FILTRO LF-D-5M-MIDI-A

Riepilogo info tecniche

Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 192561-FILTRO LF-D-5M-MIDI-A


Filtro LF-D-5M-MIDI-A Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Capacit  filtrante 5 µm, con protezione e scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x65x60 mm
Peso655,24 g
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafilter lf-d-5m-midi-a 192561
Portata volumetrica2000 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionesub-base
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
202,91 IVA esclusa
/ Unità
247,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione