Riferimenti
IMI Norgren:F07-100-M1TG
Rubix:160000001761783
Produttore:F07-100-M1TG


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Dettagli del prodotto : AIR PREP MINIATURE 07 F07-100-M1TG
Filtro aria compressa 5 My G1/8
Filter F07 G1/8 Manual Drain
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | parallel (g) |
| Materiale | corpo: lega di zinco; vaso: plastica; elemento filtrante: pp sinterizzato; elastomeri: nbr |
| Portata volumetrica | 509,7 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -34 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione