Riferimenti
SMC:AF20-F01-A
Rubix:999221025048174
Produttore:AF20-F01-A
EAN:3618035598972

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 bspp '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983871-ARTICOLO AF20-F01-A
Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
Grado di filtrazione nominale 5 µm
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x97x40 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g1/8 bspp '' |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filtr powietrza |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione