Riferimenti
SMC:AFM40-F04-D
Rubix:999221025053951
Produttore:02102113

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02102113-ARTICOLO AFM40-F04-D
Separatore di nebbie di tipo modulare
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Grado di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Grado di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa).
Punti di forza
Separatore di nebbia
Può essere utilizzato in un design modulare più compatto
La ciotola può essere attaccata e staccata con una sola mano
Struttura a prova di rotazione in stato di pressione per la rimozione della ciotola
Rubinetto di scarico standard per lo scarico con un solo tocco
Design conveniente e dall'aspetto pulito
Può essere utilizzato in un design modulare più compatto
La ciotola può essere attaccata e staccata con una sola mano
Struttura a prova di rotazione in stato di pressione per la rimozione della ciotola
Rubinetto di scarico standard per lo scarico con un solo tocco
Design conveniente e dall'aspetto pulito
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 0,3 µm |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione