534500-CARTUCCIA FILTRANTE MS6-LFP-E

Filter Cartridge

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LFP-E
Rubix:160000000597660
Produttore:534500
EAN:4052568048952
534500-CARTUCCIA FILTRANTE MS6-LFP-E
Riepilogo info tecniche
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 534500-CARTUCCIA FILTRANTE MS6-LFP-E


Cartuccia filtro MS6-LFP-E Per serie MS, grado di filtrazione: 40 µm Dimensione=6, Serie=MS, Grado di filtrazione=40 µm, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Informazioni sui materiali per filtro=PE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x40x30 mm
Peso15,32 g
Finezza di filtro40 µm
Tipologiafilter cartridge ms6-lfp-e 534500
Portata volumetrica6500 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,20 IVA esclusa
/ Unità
7,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore