Riferimenti
Norgren:F68H-NND-AU0
Rubix:160000001761924
Produttore:F68H-NND-AU0

Dettagli del prodotto : AIR PREP OLYMPIAN 15/68 F68H-NND-AU0
High-Performance Compressed Air Filter Module
Filter Oil Removal F68 No Yoke Auto Drain
Informazioni tecniche
Attributi
| Finezza di filtro | 0,01 µm |
|---|---|
| Tipologia | filter oil removal f68 no yoke auto drain |
| Portata volumetrica | 3600 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,3 bar |
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 65 °C |
| Connessione | without yoke |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 864,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1054,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
