Riferimenti
Parker:010AC
Rubix:999190800539289
Produttore:010AC

Documenti
Dettagli del prodotto : 504441010 COMP. AIR ELEMENT 010AC
Since the introduction of the first OIL-X range, Parker domnick hunter has continued to develop both the compressed air filter and the standards governing compressed air quality. Constantly innovated, OIL-X EVOLUTION became the leading technology for compressed air filtration, providing the exact balance between air quality, energy efficiency and low lifetime costs.
The OIL-X EVOLUTION die-cast aluminium filter range included:
• General purpose and high efficiency coalescing and dust filter grades (AO & AA) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grades (AC and ACS) for the removal of oil vapour
Sizing and Selection
Please refer to the product literature to verify filter codes, sizes and quantities required before ordering. Only using genuine Parker replacement elements will guarantee the filter’s performance.
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
The OIL-X EVOLUTION die-cast aluminium filter range included:
• General purpose and high efficiency coalescing and dust filter grades (AO & AA) for the removal of water and oil aerosols, solid particulates and micro-organisms
• Oil vapour removal grades (AC and ACS) for the removal of oil vapour
Sizing and Selection
Please refer to the product literature to verify filter codes, sizes and quantities required before ordering. Only using genuine Parker replacement elements will guarantee the filter’s performance.
For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Applicazione: Applicazioni per aria compressa e gas di azoto
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione EMEA per la separazione e la filtrazione dei gas
Intervallo di sostituzione dell'elemento: Quando vengono rilevati vapori o odori di olio
Tipo di filtro: Rimozione vapori olio AC
Per l'uso con: Alloggiamenti OIL-X EVOLUTION AC010
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimentari e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Classificazione micron: Non applicabile
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Marchio: domnick hunter
Divisione: Divisione EMEA per la separazione e la filtrazione dei gas
Intervallo di sostituzione dell'elemento: Quando vengono rilevati vapori o odori di olio
Tipo di filtro: Rimozione vapori olio AC
Per l'uso con: Alloggiamenti OIL-X EVOLUTION AC010
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Alimentari e bevande
Automotive
Elettronica
Farmaceutica
Medicale e dentale
Classificazione micron: Non applicabile
Numero di elementi: 1
Serie di prodotti: OIL-X EVOLUTION Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
Tipo di prodotto: Elemento filtrante per aria compressa
Tecnologia: Filtrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Tipologia | compressed air filter element |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | 2 °C |
| Temperatura massima | 30 °C |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
