Riferimenti
Festo:MS4-LF-1/4-ERM
Rubix:160000000596795
Produttore:529399
EAN:4052568015671

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 529399-FILTRO MS4-LF-1/4-ERM
Filtro MS4-LF-1/4-ERM Filtro da 40 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=4, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x50x77 mm |
|---|---|
| Peso | 305,25 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 1/4 '' |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Portata volumetrica | 1700 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 14 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione