01244207-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM20-F02-A-X64

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AFM20-F02-A-X64
Rubix:999201104001106
Produttore:AFM20-F02-A-X64
EAN:3618035590242
01244207-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM20-F02-A-X64
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01244207-MICROFILTRO DISOLEATORE AFM20-F02-A-X64


Separatore di nebbie di tipo modulare
Titolo di filtrazione nominale 0,3 µm
Portata massima fino a 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni di collegamento da 1/8 a 1
Sostituzione facile e spazio di manutenzione ridotto
Opzione di scarico automatico di tipo flottante.
AFM20-40-A, nuovo modello modulare, Microfiltro disoleatore

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,3 µm
Portata volumetrica200 l/min
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,02 IVA esclusa
/ Unità
69,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione