535768-MICRO-FILTRO MS4-LFM-1/4-AUV

Microfiltro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFM-1/4-AUV
Rubix:160000000597844
Produttore:535768
EAN:4052568169398
535768-MICRO-FILTRO MS4-LFM-1/4-AUV

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535768-MICRO-FILTRO MS4-LFM-1/4-AUV


Micro-filtro MS4-LFM-1/4-AUV Filtro da 0,01 µm, tazza in metallo, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Serie=MS, Taglia=4, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440,4 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
96,32 IVA esclusa
/ Unità
117,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione