534501-CARTUCCIA FILTRANTE MS4-LFP-C

Cartuccia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFP-C
Rubix:160000000597661
Produttore:534501
EAN:4052568048969
534501-CARTUCCIA FILTRANTE MS4-LFP-C

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534501-CARTUCCIA FILTRANTE MS4-LFP-C


Cartuccia filtro MS4-LFP-C Per serie MS, grado di filtrazione: 5 µm Dimensione=4, Serie=MS, Grado di filtrazione=5 µm, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=2, Informazioni sui materiali per filtro=PE

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x40x30 mm
Peso12,2 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiams4-lfp-c
Portata volumetrica1800 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio20 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Connessioneg1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione