00983891-FILTRO AF40-F04D-A

Filtri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF40-F04D-A
Rubix:999180500012979
Produttore:AF40-F04D-A
EAN:3618035596510
00983891-FILTRO AF40-F04D-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983891-FILTRO AF40-F04D-A


Filtro dell'aria di tipo modulare
Grado di filtrazione nominale 5 &#181m
Portata massima fino a 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Dimensioni delle connessioni da M5 a 1
Facilità di sostituzione e riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Opzione di scarico automatico a galleggiante.
AF10-60-A, nuovo modello modulare, filtro dell'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x205x70 mm
Peso498 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafiltr powietrza
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84213925
€ 72,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione