FILTRO D'ARIA, SERIE NL4, FUNZIONE FILTRO STANDARD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2 0821303503
serie NL4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Aventics:0821303503
Rubix:170000000531962
Produttore:0821303503


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FILTRO D'ARIA, SERIE NL4, FUNZIONE FILTRO STANDARD, ATTACCHI ARIA COMPRESSA G 1/2 0821303503
Gruppi di trattamento e componenti, serie NL4 Filtro
NL4-FLS-G012-PNB-AO-05,00
Punti di forza
•Easy-to-assemble
Manual, semi-automatic or fully-automatic condensate drains available
Transparent reservoirs available
Bayonet catches ensure easy maintenance
Manual, semi-automatic or fully-automatic condensate drains available
Transparent reservoirs available
Bayonet catches ensure easy maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Tipologia | filter |
| Portata volumetrica | 4000 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione