652 SERIES FILTER-REGULATOR PARTICULATE G1/4 25 MICRONS POLYCARBONATE BOWL WITH BOWL GUARD LOW PROFI G652APJP2GA00HN

Filter-regulator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G652APJP2GA00HN
Rubix:999200520050048
Produttore:G652APJP2GA00HN
EAN:3661475003339
652 SERIES FILTER-REGULATOR PARTICULATE G1/4 25 MICRONS POLYCARBONATE BOWL WITH BOWL GUARD LOW PROFI G652APJP2GA00HN

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro25 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 652 SERIES FILTER-REGULATOR PARTICULATE G1/4 25 MICRONS POLYCARBONATE BOWL WITH BOWL GUARD LOW PROFI G652APJP2GA00HN


Filtro-regolatore particolato Asco/AVENTICS Serie 652 con elemento 25 µm per aria compressa e gas neutri. Attacco G 1/4, portata 4120 l/min e 0–16 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Finezza di filtro25 µm
Tipologiafiltro-regolatore per particelle (serie 652) con manometro integrato e scarico condensa semiautomatico
Materialepolicarbonato (bowl)
Portata volumetrica4120 l/min
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura massima50 °C
Connessioneg 1/4
122,21 IVA esclusa
/ Unità
149,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione