Riferimenti
SMC:AMG450C-F06D
Rubix:999221025043717
Produttore:AMG450C-F06D
EAN:3618035577199

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/4 bspp '' |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00503981-ARTICOLO AMG450C-F06D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Peso | 1363 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | g3/4 bspp '' |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione