Riferimenti
SMC:AMG450C-F06C
Rubix:999221025043790

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 3 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00508079-ARTICOLO AMG450C-F06C
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 106x239x106 mm |
|---|---|
| Peso | 1400 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | rc 3/4 '' |
| Finezza di filtro | 3 µm |
| Tipologia | separatore d'acqua (serie amg) |
| Materiale | alluminio; vetro temperato |
| Portata volumetrica | 2200 l/min |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Connessione | rc |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 301,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione