529459-MICRO-FILTRO MS4-LFM-1/4-ARM

Microfiltro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-LFM-1/4-ARM
Rubix:160000000596815
Produttore:529459
EAN:4052568015688
529459-MICRO-FILTRO MS4-LFM-1/4-ARM

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529459-MICRO-FILTRO MS4-LFM-1/4-ARM


Micro-filtro MS4-LFM-1/4-ARM Filtro da 0,01 µm, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Serie=MS, Taglia=4, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x52x75 mm
Peso326,3 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Finezza di filtro0,01 µm
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio14 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
51,17 IVA esclusa
/ Unità
62,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione