159641-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MAXI-5M

Cartuccia filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LFP-D-MAXI-5M
Rubix:160000000584529
Produttore:159641
EAN:4052568011918
159641-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MAXI-5M

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g1/2 - g1 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159641-CARTUCCIA FILTRANTE LFP-D-MAXI-5M


Cartuccia filtro LFP-D-MAXI-5M Utilizzata in combinazione con unità di servizio. Dimensione=Maxi, Serie=D, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x45x42 mm
Peso17,6 g
Diametro di filettatura (pollici)g1/2 - g1 ''
Finezza di filtro5 µm
Tipologiafilter cartridge
Materialemetallo
Portata volumetrica8000 l/min
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84219990
€ 39,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione