Riferimenti
Pneumax:1720.1A.BS
Rubix:999180300019686


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FIL 1/4 20 SCARICO AUTOMATICO 17201ABS
FILTRO Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:1/4" Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Tipologia | filtro aria compressa con scarico automatico |
| Materiale | lega leggera (corpo); hdpe (elemento filtrante); tecnopolimero (bacinella) |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Connessione | g 1/4' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione