529609-FILTRO MS6-LF-1/2-CRV

Filtro aria compressa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-LF-1/2-CRV
Rubix:160000000596847
Produttore:529609
EAN:4052568006761
529609-FILTRO MS6-LF-1/2-CRV
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 529609-FILTRO MS6-LF-1/2-CRV


Filtro MS6-LF-1/2-CRV Filtro da 5 µm, tazza e protezione in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x80x100 mm
Peso785 g
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Finezza di filtro5 µm
Materialealluminio pressofuso
Portata volumetrica3200 l/min
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,76 IVA esclusa
/ Unità
79,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione