192566-MICRO-FILTRO LFMA-D-MINI-A

Micro Filter

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFMA-D-MINI-A
Rubix:160000000589512
Produttore:192566
EAN:4052568152345
192566-MICRO-FILTRO LFMA-D-MINI-A
Riepilogo info tecniche
Finezza di filtro0,01 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192566-MICRO-FILTRO LFMA-D-MINI-A


Micro-filtro LFMA-D-MINI-A Senza piastre filettate, con perni filettati FRB. Cartuccia filtro 0,01 µm, con protezione in metallo. Serie=D, Taglia=Mini, Costruzione=Filtro in fibra, Grado di filtrazione=0,01 µm, Scarico condensa=Automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x40x75 mm
Peso337,74 g
Finezza di filtro0,01 µm
Tipologiamicro filter lfma-d-mini-a 192566
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Connessionesub-base
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
172,82 IVA esclusa
/ Unità
210,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione